OBO BETTERMANN - Kaapelikiinnike - 2033, PA, HAR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
NYM 3x1.5 kaapeleiden lukumäärä - 16
Materiaali - muovi
Väri - harmaa
FR (fire retandant) -versio - ei
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
25 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012195211334
Sähkönumero
1317478
Toimittajan tuotenumero
2205033
Tukkuerä
1
NYM 3x1.5 kaapeleiden lukumäärä:
16
Materiaali:
muovi
Väri:
harmaa
FR (fire retandant) -versio:
ei
Halogeeniton:
kyllä
Lyöntitulpalla:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Kaapelikiinnike 2033 maks. 16 johdolle MMJ 3 x 1,5 mm², PA, vaaleanharmaa; RAL 7035
Kaapelikiinnike 2033
Nopea johdinkiinnike irtojohtimille esim. väliseiniin ja -kattoihin. Kiinnikkeen korkeus 15mm, vapaa kiinnityskorkeus johtimille 9mm. Kiinnitys reikään 6mmØ. Kiinnitettävien kaapelien määrä max. 16 johdolle MMJ 3 x 1,5mm². Halogeenivapaa; ei sisällä kloridia, fluoridia eikä bromidia.
Kaapelikiinnike 2033
Nopea johdinkiinnike irtojohtimille esim. väliseiniin ja -kattoihin. Kiinnikkeen korkeus 15mm, vapaa kiinnityskorkeus johtimille 9mm. Kiinnitys reikään 6mmØ. Kiinnitettävien kaapelien määrä max. 16 johdolle MMJ 3 x 1,5mm². Halogeenivapaa; ei sisällä kloridia, fluoridia eikä bromidia.


