OBO BETTERMANN - Kaapelikiinnike VBS - 2033 SD PA, HF

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
NYM 3x1.5 kaapeleiden lukumäärä - 16
Materiaali - muovi
Väri - harmaa
FR (fire retandant) -versio - ei
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
25 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012195210979
Sähkönumero
1317433
Toimittajan tuotenumero
2204819
Tukkuerä
25
NYM 3x1.5 kaapeleiden lukumäärä:
16
Materiaali:
muovi
Väri:
harmaa
FR (fire retandant) -versio:
ei
Halogeeniton:
kyllä
Lyöntitulpalla:
kyllä
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Sisältää esiasennetun 6 x 40mm lyöntitulpan
Kaapelikiinnike 2033
Esiasennetulla kiinnitystulpalla 6 mm Ø. Vaadittava porareiän syvyys 50 mm. Kiinnityskorkeus 9 mm - jatkokappaleella 13 mm. Kiinnitysreikä 6 mm Ø.
2033/SD maks. 16 kaapelille MMJ 3 x 1,5 mm² Lyöntitulpalla.
Kaapelikiinnike 2033
Esiasennetulla kiinnitystulpalla 6 mm Ø. Vaadittava porareiän syvyys 50 mm. Kiinnityskorkeus 9 mm - jatkokappaleella 13 mm. Kiinnitysreikä 6 mm Ø.
2033/SD maks. 16 kaapelille MMJ 3 x 1,5 mm² Lyöntitulpalla.
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


