OBO BETTERMANN - Kanavakeskiölevy EGS - ADP-B RW1, sokko, 1-mod, VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - valkoinen
Kiinnitystapa - puristusasennus
Halogeeniton - ei
Käyttö - peitelevy
Käyttötilan indikointi - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012196117499
Sähkönumero
1464465
Toimittajan tuotenumero
6117406
Tukkuerä
10
Väri:
valkoinen
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Halogeeniton:
ei
Käyttö:
peitelevy
Käyttötilan indikointi:
ei
Leveys:
45 mm
Korkeus:
45 mm
Syvyys:
9 mm
Malli / Tyyppi:
umpikansi
Merkintä/ilmaisu:
ei ole
RAL-numero (vastaava):
9010
Kohomerkintä (esteettömyys):
ei
Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä:
ei
Pintamateriaali:
matta
Antibakteerinen käsittely:
ei
Merkintäalueella:
ei
Vaihdettavalla linssillä/symbolilla:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
muu
Modul 45- asennuskalusteet
OBOn Modul 45- kalusteet ovat kojerasiattomaan asennukseen. Kalusteet kiinnittyvät painolukituksella, joten asennus on helppoa ja nopeaa. Kalusteet ovat mitoiltaan vain 45x45mm, joten asennustiheys on suurempi perinteiseen asennuskalusteeseen verrattuna. Modul 45- asennuskalustesarjaan kuuluu vahvavirta-asennuksen pistorasiat, ylijännitesuojat ja kytkimet, sekä heikkovirta-asennuksen kalusteet ja liitinlevyt. Kalusteet voidaan asentaa suoraan OBOn lattiarasioihin, ISS- pistorasiapylväisiin, Rapid- johtokanaviin, sekä muihin markkinoilla oleviin 45mm:n kansiaukollisiin johtokanaviin yms. asennusjärjestelmiin. Modul 45- kalusteet voidaan asentaa myös OBOn GK- johtokanaviin erillisiä kiinnitysadaptereita ja kojerasioita käyttäen.
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


