OBO BETTERMANN - Lattiajalka - SFISSFRW. St. VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 8 mm
Materiaali - teräs
Väri - valkoinen
Materiaalin laatu - muu
Pinnan suojaus - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012195459231
Sähkönumero
1418970
Toimittajan tuotenumero
6290196
Tukkuerä
1
Korkeus:
8 mm
Materiaali:
teräs
Väri:
valkoinen
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
muu
Säädettävä:
ei
Halogeeniton:
kyllä
RAL-numero:
9010
Raskas lattiajalka kiinnitysruuvilla pistorasiapylväille ISS 110100F, 140100F ja ISSRM45F, D350x8mm, St, puhtaanvalkoinen; RAL 9010
Pistorasiapylväillä ISS tuodaan sähköiset palvelut työpisteesen muutosjoustavasti, turvallisesti ja siististi. Näillä esikytketyillä pistorasiapylväillä voidaan palvelut sijoittaa vapaasti työpisteiden läheisyyteen. Niiden sijaintipaikkaa voidaan myös muuttaa koska tahansa. Erilaiset kiinnitysosat mahdollistavat täydellisen integroinnin toimistoympäristöön. Niihin voidaan asentaa kaapelit alakaton läpi. Pylvään pituus on 3300 mm ja sitä voidaan helposti lyhentää, erikoispituudet toimitetaan tilauksesta. Värit ovat puhtaanvalkoinen pulvermaalattu tai luonnonväriin anodisoitu alumiini. Myös muita RAL-sävyjä saatavana.
Pistorasiapylväillä ISS tuodaan sähköiset palvelut työpisteesen muutosjoustavasti, turvallisesti ja siististi. Näillä esikytketyillä pistorasiapylväillä voidaan palvelut sijoittaa vapaasti työpisteiden läheisyyteen. Niiden sijaintipaikkaa voidaan myös muuttaa koska tahansa. Erilaiset kiinnitysosat mahdollistavat täydellisen integroinnin toimistoympäristöön. Niihin voidaan asentaa kaapelit alakaton läpi. Pylvään pituus on 3300 mm ja sitä voidaan helposti lyhentää, erikoispituudet toimitetaan tilauksesta. Värit ovat puhtaanvalkoinen pulvermaalattu tai luonnonväriin anodisoitu alumiini. Myös muita RAL-sävyjä saatavana.


