OBO BETTERMANN - Lattiakanava UFS - S2 25038-2, FS, KZnOL

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

250 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot350 mm

Korkeus:

38 mm

Osastojen lukumäärä:

2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3

Yläosa irrotettavissa:

kyllä

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 250 mm

  • Korkeus - 38 mm

  • Osastojen lukumäärä - 2

  • Pituus - 2000 mm

  • Käyttöalue - pintavalu

Pakkaus ja ehdot

  • 2 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012197351984

Sähkönumero

1416039

Toimittajan tuotenumero

7400267

Tukkuerä

1

Leveys:

250 mm

Korkeus:

38 mm

Osastojen lukumäärä:

2

Pituus:

2000 mm

Käyttöalue:

pintavalu

Materiaali:

teräs

Yläosa irrotettavissa:

kyllä

Pinnan suojaus:

sinkitty

2-osainen lattiakanava valuasennukseen, valun vähimmäispaksuus kanavanpäällä on 35mm, kuumasinkitty EN 10147 ~ 20 µm, 2000x250x38, a=110,b=140, h=38, St, FS

Valun sisään asennettava avattava lattiakanava
Valuasennuksessa käytetään yleensä teräksisiä lattiakanavia, jotka on valmistettu kestämään koko rakennuksen elinikä. Potentiaalintasaukseen liitettäessä ne täyttävät nykyiset EMC-vaatimukset. Lattiakanavat ovat tilavia ja niihin on helppo asentaa kaapelit. Jälkiasennettunakin voidaan asentaa valmiskaapeleita joissa on suuret liittimet. Kanavaa on saatavana useita eri kokoja kaksi- tai kolmeosaisena. Kanavat kiinnitetään raakalattiaan jatkokappaleiden avulla. Kanava asennetaan valurasiaan kanava-aihioiden läpi ja kiinnitetään kiinnityskappaleen avulla. Samalla kanava maadottuu valurasiaan. Valurasia säädetään kulmissa olevista säätöruuveista oikealle korkeudelle. Lattiakanavan päälle tuleva valu on oltava vähintään 35 mm, jotta estetään valun murtuminen.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan