OBO BETTERMANN - Lattiakanava UFS - S2 25048-2, FS, KZnOL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 250 mm
Korkeus - 48 mm
Osastojen lukumäärä - 2
Pituus - 2000 mm
Käyttöalue - pintavalu
Pakkaus ja ehdot
2 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012197352004
Sähkönumero
1416040
Toimittajan tuotenumero
7400269
Tukkuerä
1
Leveys:
250 mm
Korkeus:
48 mm
Osastojen lukumäärä:
2
Pituus:
2000 mm
Käyttöalue:
pintavalu
Materiaali:
teräs
Yläosa irrotettavissa:
kyllä
Pinnan suojaus:
sinkitty
2-osainen lattiakanava valuasennukseen, valun vähimmäispaksuus kanavanpäällä on 35mm, kuumasinkitty EN 10147 ~ 20 µm, 2000x250x48, a=110,b=140, h=48, St, FS
Valun sisään asennettava avattava lattiakanava
Valuasennuksessa käytetään yleensä teräksisiä lattiakanavia, jotka on valmistettu kestämään koko rakennuksen elinikä. Potentiaalintasaukseen liitettäessä ne täyttävät nykyiset EMC-vaatimukset. Lattiakanavat ovat tilavia ja niihin on helppo asentaa kaapelit. Jälkiasennettunakin voidaan asentaa valmiskaapeleita joissa on suuret liittimet. Kanavaa on saatavana useita eri kokoja kaksi- tai kolmeosaisena. Kanavat kiinnitetään raakalattiaan jatkokappaleiden avulla. Kanava asennetaan valurasiaan kanava-aihioiden läpi ja kiinnitetään kiinnityskappaleen avulla. Samalla kanava maadottuu valurasiaan. Valurasia säädetään kulmissa olevista säätöruuveista oikealle korkeudelle. Lattiakanavan päälle tuleva valu on oltava vähintään 35 mm, jotta estetään valun murtuminen.
Valun sisään asennettava avattava lattiakanava
Valuasennuksessa käytetään yleensä teräksisiä lattiakanavia, jotka on valmistettu kestämään koko rakennuksen elinikä. Potentiaalintasaukseen liitettäessä ne täyttävät nykyiset EMC-vaatimukset. Lattiakanavat ovat tilavia ja niihin on helppo asentaa kaapelit. Jälkiasennettunakin voidaan asentaa valmiskaapeleita joissa on suuret liittimet. Kanavaa on saatavana useita eri kokoja kaksi- tai kolmeosaisena. Kanavat kiinnitetään raakalattiaan jatkokappaleiden avulla. Kanava asennetaan valurasiaan kanava-aihioiden läpi ja kiinnitetään kiinnityskappaleen avulla. Samalla kanava maadottuu valurasiaan. Valurasia säädetään kulmissa olevista säätöruuveista oikealle korkeudelle. Lattiakanavan päälle tuleva valu on oltava vähintään 35 mm, jotta estetään valun murtuminen.
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


