OBO BETTERMANN - Lattiarasia UFS - UKL-2 500 KR, 18-mod, RST

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Laitekoteloiden määrä:

6

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kannen muoto - suorakulmainen

  • Upotuspituus - 504 mm

  • Upotusleveys - 230 mm

  • Minimi asennussyvyys - 80 mm

  • Laitekoteloiden määrä - 6

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196086863

Sähkönumero

1418788

Toimittajan tuotenumero

7429674

Tukkuerä

1

Kannen muoto:

suorakulmainen

Upotuspituus:

504 mm

Upotusleveys:

230 mm

Minimi asennussyvyys:

80 mm

Laitekoteloiden määrä:

6

Pintamateriaali:

ruostumaton teräs

Mattoaukolla:

kyllä

Suojakehys lattiapäällysteelle:

ei

Lattiapäällysteen syvyys:

10 mm

Soveltuu ontolle lattiarakenteelle:

kyllä

Soveltuu vesipuhdistettavaan tilaan:

ei

Soveltuu lattiakanavaan:

kyllä

Soveltuu kaksoislattiarakenteelle:

kyllä

Lattiarasiapakkaus onteloasennukseen 18-mod. min. Ø185mm onteloon, aukkovaraus 260x530mm, pakkaus sis. kaikki asennukseen tarvittavat osat, kalusteet tilattava erikseen, kansi 230x505mm, RST

Kauluksettomat lattiarasiat onteloasennukseen
Onteloasennus soveltuu hyvin silloin kuin pintavalu ontelolaatan päällä on hyvin ohut tai sitä ei ole ollenkaan. Onteloasennuksessa ontelo toimii johtotienä ja erillistä rasiaa ei kojerasioille tarvita. Mikäli ontelolaatan päälle tulee riittävän paksu pintavalu, voidaan tällöin käyttää johtotienä myös lattiakanavaa tai asennusputkia. Onteloasennuksessa on aina huomioitava ontelonhalkaisija ja se miten ontelo saadaan puhkaista. Onteloasennuksessa saadaan myös helpommin tarvittava syvyys kojerasioille. Johtojen ulostuloaukko voidaan lukita joko auki tai kiinni. UKL500-lattirasioissa on kaapeliohjuri, joka estää johtojen joutumisen kannen väliin. Lisätietoa PDF-esitteen sivulla 9.
UKL-2 500 KR 6x3 modulia
min. Ø185mm onteloon
Aukkovaraus 260x530mm
2-25mm lattiapinnoitteille
Kannessa10mm upotus lattiapinnoitteelle

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan