OBO BETTERMANN - Lattiarasiapakkaus 19 mod. - RKSN2 9 KR V20 ontelol as.RST

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kannen muoto - neliö
Upotuspituus - 243 mm
Upotusleveys - 243 mm
Minimi asennussyvyys - 90 mm
Laitekoteloiden määrä - 3
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012196086887
Sähkönumero
1418784
Toimittajan tuotenumero
7429682
Tukkuerä
1
Kannen muoto:
neliö
Upotuspituus:
243 mm
Upotusleveys:
243 mm
Minimi asennussyvyys:
90 mm
Laitekoteloiden määrä:
3
Kaapeliaukko kannessa:
kyllä
Pintamateriaali:
ruostumaton teräs
Mattoaukolla:
kyllä
Suojakehys lattiapäällysteelle:
ei
Lattiapäällysteen syvyys:
20 mm
Soveltuu ontolle lattiarakenteelle:
kyllä
Soveltuu vesipuhdistettavaan tilaan:
ei
Soveltuu lattiakanavaan:
kyllä
Soveltuu kaksoislattiarakenteelle:
kyllä
Kauluksettomat lattiarasiat onteloasennukseen
Onteloasennus soveltuu hyvin silloin kuin pintavalu ontelolaatan päällä on hyvin ohut tai sitä ei ole ollenkaan. Onteloasennuksessa ontelo toimii johtotienä ja erillistä rasiaa ei kojerasioille tarvita. Mikäli ontelolaatan päälle tulee riittävän paksu pintavalu, voidaan tällöin käyttää johtotienä myös lattiakanavaa tai asennusputkia. Onteloasennuksessa on aina huomioitava ontelonhalkaisija ja se miten ontelo saadaan puhkaista. Onteloasennuksessa saadaan myös helpommin tarvittava syvyys kojerasioille. Johtojen ulostuloaukko voidaan lukita joko auki tai kiinni. RKSN-lattirasioissa on kaapeliohjuri, joka estää johtojen joutumisen kannen väliin. Lisätietoa PDF-esitteen sivulla 9.
RKSN2 9 KR 3x4 modulia
min. Ø225mm onteloon
Aukkovaraus 270x270mm
2-25mm lattiapinnoitteille
Kannessa 20mm upotus lattiapinnoitteelle
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


