OBO BETTERMANN - Päätykappale - LKM E40040RW. FSK. VAL

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Korkeus:

38 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot60 mm

Leveys:

40 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot63 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 38 mm

  • Leveys - 40 mm

  • Materiaali - teräs

  • Halogeeniton - ei

  • Kiinnitystapa - napsautettava

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196652693

Sähkönumero

1418640

Toimittajan tuotenumero

6249418

Tukkuerä

10

Korkeus:

38 mm

Leveys:

40 mm

Materiaali:

teräs

Halogeeniton:

ei

Kiinnitystapa:

napsautettava

Malli / Tyyppi:

vasen/oikea

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

RAL-numero:

9010

Suojakalvolla:

ei

Päätykappale LKM asennuskanavien sulkemiseen, 40x40mm, St, FSK, puhtaanvalkoinen; RAL 9010

Päätykappale asennuskanavien LKM sulkemiseen
Teräksiset asennuskanavat LKM sopivat kaapeleiden asennuksiin kaikkialla, missä mekaanisia rasituksia esiintyy. Ne sopivat myös palokestävien kaapeleiden asennukseen ja ne antavat teräksisinä mainion EMC- suojauksen.. Kokovalikoiman - 20 x 20 mm - 60 x 200 mm - ja käytännöllisten asennusosien ansiosta on jokaiselle käyttöalueelle tarjolla sopivan mittaiset asennuskanavat. Teräksiseen asennuskanavaan LKM voidaan kiinnittää kaapelipidikkeitä, jotka helpottavat kaapelien asennusta. Kanavien potentiaalintasauksen jatkuvuus kuten myös kannen ja alaosan liitos toteutetaan ilman johtimia. Saatavana kuumasinkittynä ja puhtaanvalkoiseksi pulverimaalattuna.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan