OBO BETTERMANN - Sisäkulma - SLL IE2050 rws. H. PVC. VAL

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Korkeus:

50 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 50 mm

  • Syvyys - 20 mm

  • Malli / Tyyppi - valettu huppu

  • Listan kansi - seinä/lattia

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196720064

Sähkönumero

1416012

Toimittajan tuotenumero

6132240

Tukkuerä

1

Korkeus:

50 mm

Syvyys:

20 mm

Malli / Tyyppi:

valettu huppu

Listan kansi:

seinä/lattia

Materiaali:

muovi

Halogeeniton:

ei

Kulma:

90...90 °

Koristelu:

ei ole

RAL-numero:

9010

Jalkalistalla:

ei

Sisäkulma SL-L jalkalistakanavalle. huulella 20x50. PVC.puhtaanvalkoinen: RAL 9010

Tyylikäs asennusvaihtoehto huoneistoasennuksiin. Käytännöllinen moduulirakenne säästää valtavasti asennusaikaa ja yksinkertaistaa kaapelien asennusta. Täsmällisesti toisiinsa sopivat järjestelmäkomponentit takaavat muunneltavan ja yksilöllisen sähköhuollon. Rasiakotelot asennetaan rakennussarjan tapaan haluttuihin kohtiin kanavassa.

OBO BETTERMANN

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan