OBO BETTERMANN - Ulkokulma - SL 20/70

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 69 mm
Syvyys - 20 mm
Väri - valkoinen
Malli / Tyyppi - valettu huppu
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012196727612
Sähkönumero
1426431
Toimittajan tuotenumero
6132270
Tukkuerä
10
Korkeus:
69 mm
Syvyys:
20 mm
Väri:
valkoinen
Malli / Tyyppi:
valettu huppu
Materiaali:
muovi
Listan kansi:
ei ole
Halogeeniton:
ei
Kulma:
90...90 °
Koristelu:
ei ole
RAL-numero:
9010
Jalkalistalla:
ei
Iskunkestävyysluokka:
IK06
Kotelointiluokka (IP):
IP40
Materiaalin laatu:
PVC
Tyylikäs asennusvaihtoehto huoneistoasennuksiin. Käytännöllinen moduulirakenne säästää valtavasti asennusaikaa ja yksinkertaistaa kaapelien asennusta. Täsmällisesti toisiinsa sopivat järjestelmäkomponentit takaavat muunneltavan ja yksilöllisen sähköhuollon. Rasiakotelot asennetaan rakennussarjan tapaan haluttuihin kohtiin kanavassa.
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


