OBO BETTERMANN - Ylijännitesuoja kiinteistö - MCD50B3+1, T1, 3L+N+PE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Salamaniskun impulssipurkausvirta (10/350) - 50 kA
Asennustapa - DIN-kisko 35 mm
Korkein jatkuva jännite AC - 255 V
Varokealustan koko - 8 TE (rasterimitta)
Jakelujärjestelmä DC - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012195077091
Sähkönumero
5808024
Toimittajan tuotenumero
5096879
Tukkuerä
8
Salamaniskun impulssipurkausvirta (10/350):
50 kA
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Korkein jatkuva jännite AC:
255 V
Varokealustan koko:
8 TE (rasterimitta)
Jakelujärjestelmä DC:
ei
Jakelujärjestelmä IT:
ei
Jakelujärjestelmä TN:
kyllä
Jakelujärjestelmä TN-S:
kyllä
Jakelujärjestelmä TN-C:
ei
Jakelujärjestelmä TT:
kyllä
Jakelujärjestelmä TN-C-S:
kyllä
Muu jakelujärjestelmä:
ei
Nimellissyöksyvirta (8/20):
50 kA
Nimellisjännite AC:
230 V
Suojaustason jännite:
1.7 kV
Suojaustason jännite välillä L-N (vaihejännite – nolla):
1.7 kV
Suurin poikkipinta-ala (yksittäinen, monisäikeinen):
50 mm²
Kaukoilmoitussignaalin liitännällä:
ei
Suojaustason jännite välillä N-PE:
1.5 kV
Jäännösvirran sammutuskyky:
0.1 kA
Purkauskanava:
ei
Merkinanto laitteessa:
ei ole
Kategoria tyyppi 1:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Ylijännitesuoja MCD 50-B 3+1 T1, 3L+N+PE
Tyypin 1 salamasuojat johtavat suoran salamaniskun purkausvirran maadoituselektrodin kautta maahan ja rajoittavat syntyneet ylijännitteet turvalliselle tasolle.
SPD standardin EN 61643-11 mukaan Tyyppiä 1
SPD standardin IEC 61643-11 mukaan Luokka I
Malli 3+NPE
Asennustapa Asennuskisko 35 mm
Suojausluokka IP 20
Purkauskyky (8/20) [yhteensä] (kA) 125
Syttymisaika (ns) <100
Jälkivirran sammutuskyky lpeak (kA) 25
Korkein jatkuva jännite (V) 255
Sykäysvirta (10/350) (kA) 50
Sykäysvirta (10/350) (N-PE) (kA) 125
Sykäysvirta (10/350) (L-N) (kA) 50
Oikosulunkestävyys (kA) 25
Nimellispurkausvirta (8/20) (kA) 50
Nimellisjännite (V) 230
Enimmäissulake (A) 500
Suojaustaso (kV) 1,3
Merkinanto laitteessa ei ole
Jakoyksikkö TE (17,5 mm) 8
Lämpötila-alue (°C) -40 : +85
Moninapainen yhdistelmäsuoja pääkeskukseen
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


