OBO BETTERMANN - Ylijännitesuoja PJ-verkko - VF24-AC/DC-FS, T3

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite AC - 24 V

  • Nimelliskuormitusvirta - 20 A

  • Asennustapa - DIN-kisko 35 mm

  • Suojaustason jännite - 0.13 kV

  • Korkein jatkuva jännite AC - 34 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012195578185

Sähkönumero

5808069

Toimittajan tuotenumero

5097820

Tukkuerä

32

Nimellisjännite AC:

24 V

Nimelliskuormitusvirta:

20 A

Asennustapa:

DIN-kisko 35 mm

Suojaustason jännite:

0.13 kV

Korkein jatkuva jännite AC:

34 V

Kokonaispurkausvirta (8/20) (L+N-PE):

2 kA

Kaukoilmoitussignaalin liitännällä:

kyllä

Kategoria tyyppi 3:

kyllä

Merkinanto laitteessa:

optinen

Hälytinkoskettimella Ylijännitesuoja VF24-AC/DC-FS
Malli 2-napainen
SPD standardin EN 61643-11 mukaan Tyyppiä 3
SPD standardin IEC 61643-11 mukaan Luokka III
Asennustapa Asennuskisko 35 mm
Suojausluokka IP 20
Syttymisaika (ns) < 25
Korkein jatkuva jännite (V) 34
Nimellispurkausvirta (8/20) (kA) 0.7
Nimelliskuormitusvirta (A) 20
Nimellisjännite (V) 24
Enimmäispurkausvirta (kA) 2
Enimmäissulake (A) 16
Suojaustaso (kV) < 0,13
Suojaustaso johdin/maa (V) <1200
Suojaustaso johdin/johdin (V) <160
Suojaustaso (L-N / L/N-PE) (V) < 1000
max DC (V) 46
max AC (V) 34
Lämpötila-alue (°C) -40 : +80

Kun ulkoisella salamasuojauksella suojattuun rakennukseen osuu suoraan salama, rakennuksen ja asennettujen järjestelmien (sähkö, tietoliikennekaapelit) välille voi syntyä suuria potentiaalieroja ja niiden vuoksi vaarallisia tulipaloja ja vaurioita. Lähellä iskevät salamat aiheuttavat voimakkaita magneettikenttiä, jotka voivat vahingoittaa sähkölaitteita. Mutta jopa 2 km:n etäisyydellä iskevät salamat voivat synnyttää vaarallista ylijännitettä rakennuksen sähkölaitteissa. OBO tarjoaa kaikki tarvittavat tuotteet luotettavan salamasuojauksen toteuttamiseen: salamasuojat, ylijännitesuojat, potentiaalintasaus- ja maadoitustarvikkeet.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan