OBO BETTERMANN - Päätykappale - GKH-E70170RW. HF. PC/ABS VAL

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

175 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 175 mm

  • Syvyys - 73 mm

  • Väri - valkoinen

  • Kiinnitystapa - napsautettava

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196451364

Sähkönumero

1418696

Toimittajan tuotenumero

6114380

Tukkuerä

10

Leveys:

175 mm

Syvyys:

73 mm

Väri:

valkoinen

Kiinnitystapa:

napsautettava

Materiaali:

muovi

Halogeeniton:

kyllä

Malli / Tyyppi:

symmetrinen

Soveltuu:

vasen/oikea

Nivelkansi:

kyllä

Materiaalin laatu:

PC/ABS

RAL-numero:

9010

Antibakteerinen käsittely:

ei

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Suojakalvolla:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP30

Käyttölämpötila:

-15...90 °C

Päätykappale GKH johtokanavien sulkemiseen, 70x170mm, HF, PC/ABS, puhtaanvalkoinen; RAL 9010

Päätykappale GKH johtokanavien sulkemiseen
Johtokanava GKH halogeeniton. Se sopii erittäin hyvin käytettäväksi kaikkien tilojen johtokanavana.. Tämä johtokanavatyyppi luo hyvän perustan korkeatasoisille ja luotettaville sähköasennuksille, kolme kokoa ja neljä väriä. Kaikkien kalustevalmistajien kalusteet voidaan asentaa siihen - asennus onnistuu erityisen hyvin pika-asennettavilla kojerasiattomilla Modul 45 -kanavakalusteilla.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan