OBO BETTERMANN - Päätykappale - LKM E40060RW. FSK. VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 38 mm
Leveys - 60 mm
Materiaali - teräs
Halogeeniton - ei
Kiinnitystapa - napsautettava
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012196575350
Sähkönumero
1418646
Toimittajan tuotenumero
6249426
Tukkuerä
10
Korkeus:
38 mm
Leveys:
60 mm
Materiaali:
teräs
Halogeeniton:
ei
Kiinnitystapa:
napsautettava
Malli / Tyyppi:
vasen/oikea
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
RAL-numero:
9010
Suojakalvolla:
ei
Päätykappale asennuskanavien LKM sulkemiseen
Teräksiset asennuskanavat LKM sopivat kaapeleiden asennuksiin kaikkialla, missä mekaanisia rasituksia esiintyy. Ne sopivat myös palokestävien kaapeleiden asennukseen ja ne antavat teräksisinä mainion EMC- suojauksen.. Kokovalikoiman - 20 x 20 mm - 60 x 200 mm - ja käytännöllisten asennusosien ansiosta on jokaiselle käyttöalueelle tarjolla sopivan mittaiset asennuskanavat. Teräksiseen asennuskanavaan LKM voidaan kiinnittää kaapelipidikkeitä, jotka helpottavat kaapelien asennusta. Kanavien potentiaalintasauksen jatkuvuus kuten myös kannen ja alaosan liitos toteutetaan ilman johtimia. Saatavana kuumasinkittynä ja puhtaanvalkoiseksi pulverimaalattuna.
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


