OBO BETTERMANN - Päätykappale - WDKH-E10020RW. PC/ABC. HF. VAL

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Korkeus:

10 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot17 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot30 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot40 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot60 mm

Leveys:

22 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot17 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot30 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot45 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot60 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot90 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot110 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot150 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 10 mm

  • Leveys - 22 mm

  • Materiaali - muovi

  • Väri - valkoinen

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012195933946

Sähkönumero

1418665

Toimittajan tuotenumero

6175540

Tukkuerä

10

Korkeus:

10 mm

Leveys:

22 mm

Materiaali:

muovi

Väri:

valkoinen

Halogeeniton:

kyllä

Kiinnitystapa:

napsautettava

Malli / Tyyppi:

vasen/oikea

Materiaalin laatu:

PC/ABS

Antibakteerinen käsittely:

ei

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP30

Iskunkestävyysluokka:

IK07

RAL-numero:

9010

Suojakalvolla:

ei

Käyttölämpötila:

-5...90 °C

Päätykappale, halogeeniton, 10x20mm, puhtaanvalkoinen; RAL 9010

OBOn halogeenittomat johtokanavajärjestelmät tarjoavat suojaa ihmisille, ympäristölle ja omaisuudelle. Kaikki tuotteet ovat valmistettu korkealaatuisesta PC/ABS:stä (Polykarbonaatti/Akryylinitriilibutadieenistyreeni). Tämä materiaali kuuluu itsestään sammuviin muoveihin.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan