OBO BETTERMANN - Päätykappale - WDKH-E15030RW. PC/ABC. HF. VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Korkeus:
17 mmTärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 17 mm
Leveys - 30 mm
Materiaali - muovi
Väri - valkoinen
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012195934233
Sähkönumero
1418675
Toimittajan tuotenumero
6175546
Tukkuerä
10
Korkeus:
17 mm
Leveys:
30 mm
Materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Halogeeniton:
kyllä
Kiinnitystapa:
napsautettava
Malli / Tyyppi:
vasen/oikea
Materiaalin laatu:
PC/ABS
Antibakteerinen käsittely:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP30
Iskunkestävyysluokka:
IK07
RAL-numero:
9010
Suojakalvolla:
ei
Käyttölämpötila:
-5...90 °C
OBOn halogeenittomat johtokanavajärjestelmät tarjoavat suojaa ihmisille, ympäristölle ja omaisuudelle. Kaikki tuotteet ovat valmistettu korkealaatuisesta PC/ABS:stä (Polykarbonaatti/Akryylinitriilibutadieenistyreeni). Tämä materiaali kuuluu itsestään sammuviin muoveihin.
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


