OBO BETTERMANN - Putkikiinnike VBS - ASL 733 14 G, 12-14m, 6,5mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Materiaali:
teräsPinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkittyMateriaalin laatu:
muuTärkeimmät tuotetiedot
Nimellishalkaisija - 14 mm
Malli / Tyyppi - kaarikiinnike (2 ruuvia)
Halkaisija - 12...14 mm
Materiaali - teräs
Kiinnitystapa - ruuvaus
Pakkaus ja ehdot
25 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012196600045
Sähkönumero
1317276
Toimittajan tuotenumero
1362758
Tukkuerä
300
Nimellishalkaisija:
14 mm
Malli / Tyyppi:
kaarikiinnike (2 ruuvia)
Halkaisija:
12...14 mm
Materiaali:
teräs
Kiinnitystapa:
ruuvaus
Kaapelien/putkien lukumäärä:
3
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Halogeeniton:
kyllä
Etäisyys seinästä:
kyllä
Materiaalin laatu:
muu
Väri:
muu
ASL 733
Kaapeli- ja putkikiinnike 6,5mm reikäkiinnityksellä. Teräsrakenne joka on galvanoitu DIN EN 12329 mukaan. Matala asennuskorkeus mahdollistaa asennuksen ahtaisiin tiloihin, joissa kulkee paljon muuta tekniikkaa.

OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


