OBO BETTERMANN - Putkikiinnike VBS - ASL 733 14 FT, 12-14m, 6,5mm

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Materiaali:

teräs
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotalumiini
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotruostumaton teräs

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotanodisoitu
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmuu

Materiaalin laatu:

muu
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdothaponkestävä teräs 316 (V4A)
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotruostumaton teräs 304 (V2A)

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellishalkaisija - 14 mm

  • Malli / Tyyppi - suljettu

  • Halkaisija - 12...14 mm

  • Materiaali - teräs

  • Kiinnitystapa - ruuvaus

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196599905

Sähkönumero

1317283

Toimittajan tuotenumero

1362708

Tukkuerä

300

Nimellishalkaisija:

14 mm

Malli / Tyyppi:

suljettu

Halkaisija:

12...14 mm

Materiaali:

teräs

Kiinnitystapa:

ruuvaus

Kaapelien/putkien lukumäärä:

1

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Halogeeniton:

kyllä

Etäisyys seinästä:

kyllä

Materiaalin laatu:

muu

Väri:

muu

Muovipinnoitettu:

ei

12-14mm kaapeleille, 6,5 mm kiinnitysreikä, upposinkitty

ASL 733        
Kaapeli- ja putkikiinnike 6,5mm reikäkiinnityksellä. Teräsrakenne joka on upposinkittty DIN EN1461 40-60µm mukaan. Matala asennuskorkeus mahdollistaa asennuksen ahtaisiin tiloihin, joissa kulkee paljon muuta tekniikkaa.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan