OBO BETTERMANN - Rasiakotelo - SL 20/110 60 MM VAL

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Jalkalistakanavan korkeus:

110 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Jalkalistakanavan korkeus - 110 mm

  • Jalkalistakanavan syvyys - 20 mm

  • Laiteyksiköiden määrä - 1

  • Varusteena - ei ole

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196720682

Sähkönumero

1426441

Toimittajan tuotenumero

6132242

Tukkuerä

10

Jalkalistakanavan korkeus:

110 mm

Jalkalistakanavan syvyys:

20 mm

Laiteyksiköiden määrä:

1

Varusteena:

ei ole

Väri:

valkoinen

Halogeeniton:

ei

Materiaali:

muovi

Asennusyksikön kiinnitystapa:

keskiölevyllä

Koristelu:

ei ole

Iskunkestävyysluokka:

IK06

Kotelointiluokka (IP):

IP40

RAL-numero:

9010

Käyttölämpötila:

-5...60 °C

korkea

Tyylikäs asennusvaihtoehto huoneistoasennuksiin. Käytännöllinen moduulirakenne säästää valtavasti asennusaikaa ja yksinkertaistaa kaapelien asennusta. Täsmällisesti toisiinsa sopivat järjestelmäkomponentit takaavat muunneltavan ja yksilöllisen sähköhuollon. Rasiakotelot asennetaan rakennussarjan tapaan haluttuihin kohtiin kanavassa.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan