Etusivu

OBO BETTERMANN - Rasiakotelo - SL 20/50+20/70 60MM VAL

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Jalkalistakanavan korkeus:

50 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Jalkalistakanavan korkeus - 50 mm

  • Jalkalistakanavan syvyys - 20 mm

  • Laiteyksiköiden määrä - 1

  • Varusteena - ei ole

  • Halogeeniton - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196720651

Sähkönumero

1426440

Toimittajan tuotenumero

6132238

Tukkuerä

10

Jalkalistakanavan korkeus:

50 mm

Jalkalistakanavan syvyys:

20 mm

Laiteyksiköiden määrä:

1

Varusteena:

ei ole

Halogeeniton:

ei

Materiaali:

muovi

Asennusyksikön kiinnitystapa:

keskiölevyllä

Koristelu:

ei ole

RAL-numero:

9010

korkea

Tyylikäs asennusvaihtoehto huoneistoasennuksiin. Käytännöllinen moduulirakenne säästää valtavasti asennusaikaa ja yksinkertaistaa kaapelien asennusta. Täsmällisesti toisiinsa sopivat järjestelmäkomponentit takaavat muunneltavan ja yksilöllisen sähköhuollon. Rasiakotelot asennetaan rakennussarjan tapaan haluttuihin kohtiin kanavassa.