Etusivu

OBO BETTERMANN - Sisäkulma - SL 20/110

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Korkeus:

110 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 110 mm

  • Syvyys - 20 mm

  • Malli / Tyyppi - valettu huppu

  • Listan kansi - ei ole

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

SL

EAN-koodi

4012196726653

Sähkönumero

1426427

Toimittajan tuotenumero

6132259

Tukkuerä

10

Korkeus:

110 mm

Syvyys:

20 mm

Malli / Tyyppi:

valettu huppu

Listan kansi:

ei ole

Materiaali:

muovi

Halogeeniton:

ei

Kulma:

90...90 °

Koristelu:

ei ole

RAL-numero:

9010

Jalkalistalla:

ei

Sisäkulma SL jalkalistakanavalle 20x110, PVC, puhtaanvalkoinen; RAL 9010

Tyylikäs asennusvaihtoehto huoneistoasennuksiin. Käytännöllinen moduulirakenne säästää valtavasti asennusaikaa ja yksinkertaistaa kaapelien asennusta. Täsmällisesti toisiinsa sopivat järjestelmäkomponentit takaavat muunneltavan ja yksilöllisen sähköhuollon. Rasiakotelot asennetaan rakennussarjan tapaan haluttuihin kohtiin kanavassa.