OBO BETTERMANN - Suojaputken kaari muovi VBS - 3000 BMS M16 rw

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Malli / Tyyppi - Plug-in
Väri - valkoinen
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012196869817
Sähkönumero
1156036
Toimittajan tuotenumero
2154062
Tukkuerä
100
Materiaali:
muovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Malli / Tyyppi:
Plug-in
Väri:
valkoinen
Halogeeniton:
kyllä
Materiaalin laatu:
polypropeeni
Halkaisija:
20.4 mm
Hylsyllä:
ei
Kiilloitettu pinta:
ei
Taivutuskulma:
90 °
Harjattu pinta:
ei
Kaksiosainen:
kyllä
Tarkistusaukko ja -kansi:
ei
Taipuisa:
ei
Jatkomuhvi kaari 90° Quick-Pipe
Muovisiin putkiin kuuluu OBO Quick-Pipe avattava ja suljettava asennusputki. Putki sulkeutuu, kun sitä käännetään Quick- putkikiinnikkeessä. Näin kaapelit on asennettu suljettuun putkeen. Valikoimaan kuuluvat lisätarvikkeina avattavat 90° kaaret, T- ja jatkokappaleet.
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


