OBO BETTERMANN - Suojaputken kaari muovi VBS - 3000 BMS M20 RW kaari 90° VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Putken nimellishalkaisija - 20 mm
Pinnan suojaus - muu
Malli / Tyyppi - Plug-in
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012196869824
Sähkönumero
1156038
Toimittajan tuotenumero
2154064
Tukkuerä
50
Materiaali:
muovi
Putken nimellishalkaisija:
20 mm
Pinnan suojaus:
muu
Malli / Tyyppi:
Plug-in
Väri:
valkoinen
Halogeeniton:
kyllä
Materiaalin laatu:
polypropeeni
Pintakäsittelymenetelmä:
muu
Halkaisija:
26 mm
Hylsyllä:
ei
Kiilloitettu pinta:
ei
Taivutuskulma:
90 °
Harjattu pinta:
ei
Säde (radius):
20 mm
Kaksiosainen:
kyllä
Tarkistusaukko ja -kansi:
ei
Taipuisa:
ei
Jatkomuhvi kaari 90° Quick-Pipe
Muovisiin putkiin kuuluu OBO Quick-Pipe avattava ja suljettava asennusputki. Putki sulkeutuu, kun sitä käännetään Quick- putkikiinnikkeessä. Näin kaapelit on asennettu suljettuun putkeen. Valikoimaan kuuluvat lisätarvikkeina avattavat 90° kaaret, T- ja jatkokappaleet.
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


