OBO BETTERMANN - Tikashylly KTS - LG 640 VS 6000FS. 400x60x6000

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Sivuprofiilin muoto:

levyprofiili

Leveys:

400 mm

Pienan kiinnitys:

vetoniitti
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmuu

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sivuprofiilin muoto - levyprofiili

  • Pienan tyyppi - profiili jossa reiät

  • Korkeus - 60 mm

  • Leveys - 400 mm

  • Pituus - 6000 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 6 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012195064299

Sähkönumero

1464132

Toimittajan tuotenumero

6208633

Tukkuerä

6

Sivuprofiilin muoto:

levyprofiili

Pienan tyyppi:

profiili jossa reiät

Korkeus:

60 mm

Leveys:

400 mm

Pituus:

6000 mm

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Pienan kiinnitys:

vetoniitti

Sivuseinän perforointi:

kyllä

Materiaalin laatu:

muu

Poikkipuolien väli:

300 mm

Väri:

sinkki

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

kyllä

Käytettävä poikkipinta:

19800 mm²

Paino:

3.14 kg/m

Pystysuorat kaapelitikkaat:

kyllä

Mahdollinen tukiväli:

1.5...5 m

Turvallinen työkuorma IEC 61537:n mukaan, kun tukiväli on 1,5 m.:

3100 Nm

IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 2,0 m.:

2250 Nm

IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 2,5 m.:

1500 Nm

IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 3,0 m.:

1100 Nm

IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 4,0 m.:

450 Nm

IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 5,0 m.:

150 Nm

E30/E90 Palonkestävä, kuumasinkitty EN10147 n.20µ

Kokoontaittuva tikashylly rei'itetyillä sivuilla sivumitalla 60 mm
OBOn tikashyllyt ovat erittäin vakaita ja niillä on hyvät tuuletusominaisuudet. Ne sopivat erityisesti energiakaapeliasennuksiin. Laaja valikoima eri leveyksillä ja sivukorkeuksilla vastaa kaikkien käyttötilanteiden vaatimuksia.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan