OBO BETTERMANN - Ulkokulma - SL 20/110

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 110 mm
Syvyys - 20 mm
Malli / Tyyppi - valettu huppu
Materiaali - muovi
Listan kansi - ei ole
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
SL
EAN-koodi
4012196720866
Sähkönumero
1426432
Toimittajan tuotenumero
6132275
Tukkuerä
10
Korkeus:
110 mm
Syvyys:
20 mm
Malli / Tyyppi:
valettu huppu
Materiaali:
muovi
Listan kansi:
ei ole
Halogeeniton:
ei
Kulma:
90...90 °
Koristelu:
ei ole
RAL-numero:
9010
Jalkalistalla:
ei
Ulkokulma SL jalkalistakanavalle 20x110, PVC, puhtaanvalkoinen; RAL 9010
Tyylikäs asennusvaihtoehto huoneistoasennuksiin. Käytännöllinen moduulirakenne säästää valtavasti asennusaikaa ja yksinkertaistaa kaapelien asennusta. Täsmällisesti toisiinsa sopivat järjestelmäkomponentit takaavat muunneltavan ja yksilöllisen sähköhuollon. Rasiakotelot asennetaan rakennussarjan tapaan haluttuihin kohtiin kanavassa.
Tyylikäs asennusvaihtoehto huoneistoasennuksiin. Käytännöllinen moduulirakenne säästää valtavasti asennusaikaa ja yksinkertaistaa kaapelien asennusta. Täsmällisesti toisiinsa sopivat järjestelmäkomponentit takaavat muunneltavan ja yksilöllisen sähköhuollon. Rasiakotelot asennetaan rakennussarjan tapaan haluttuihin kohtiin kanavassa.



