OBO BETTERMANN - Ulkokulma - SL 20/50

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Korkeus:

51 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 51 mm

  • Syvyys - 20 mm

  • Väri - valkoinen

  • Malli / Tyyppi - valettu huppu

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196726677

Sähkönumero

1426430

Toimittajan tuotenumero

6132265

Tukkuerä

10

Korkeus:

51 mm

Syvyys:

20 mm

Väri:

valkoinen

Malli / Tyyppi:

valettu huppu

Materiaali:

muovi

Listan kansi:

ei ole

Halogeeniton:

ei

Kulma:

90...90 °

Koristelu:

ei ole

RAL-numero:

9010

Jalkalistalla:

ei

Iskunkestävyysluokka:

IK06

Kotelointiluokka (IP):

IP40

Materiaalin laatu:

PVC

SL 20/50 Ulkokulma RAL 9010 Valkoinen



Tyylikäs asennusvaihtoehto huoneistoasennuksiin. Käytännöllinen moduulirakenne säästää valtavasti asennusaikaa ja yksinkertaistaa kaapelien asennusta. Täsmällisesti toisiinsa sopivat järjestelmäkomponentit takaavat muunneltavan ja yksilöllisen sähköhuollon. Rasiakotelot asennetaan rakennussarjan tapaan haluttuihin kohtiin kanavassa.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan