OBO BETTERMANN - Ylijännitesuoja kiinteistö - C 25-B+C 0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Salamaniskun impulssipurkausvirta (10/350) - 25 kA
Nimellisjännite AC - 230 V
Korkein jatkuva jännite AC - 255 V
Suojaustason jännite - 1.2 kV
Asennustapa - perusosaan
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012195919391
Sähkönumero
5808044
Toimittajan tuotenumero
5095603
Tukkuerä
32
Salamaniskun impulssipurkausvirta (10/350):
25 kA
Nimellisjännite AC:
230 V
Korkein jatkuva jännite AC:
255 V
Suojaustason jännite:
1.2 kV
Asennustapa:
perusosaan
Jäännösvirran sammutuskyky:
0.1 kA
Varokealustan koko:
1 TE (rasterimitta)
Suurin poikkipinta-ala (yksittäinen, monisäikeinen):
35 mm²
Kaukomerkinanto:
ei
Merkinanto laitteessa:
ei ole
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Ylijännitesuojat, tyyppi 1+2, ovat yhdistelmäsuojia, sekä salama- ja ylijännitesuojia.
SPD standardin EN 61643-11 mukaan Tyyppiä 1+2
SPD standardin IEC 61643-11 mukaan Luokat I+II
Malli NPE
Asennustapa peruskoje
Suojausluokka IP 20
Purkauskyky (8/20) [yhteensä] (kA) 30
Syttymisaika (ns) < 100
Jälkivirran sammutuskyky lpeak (kA) 0.1
Korkein jatkuva jännite (V) 255
Sykäysvirta (10/350) (kA) 25
Sykäysvirta (10/350) (N-PE) (kA) 25
Nimellispurkausvirta (8/20) (kA) 30
Nimellispurkausvirta (8/20) (N-PE) (kA) 30
Nimellisjännite (V) 230
Enimmäispurkausvirta (kA) 50
Enimmäissulake (A) 160
Suojaustaso (kV) <1,2
Merkinanto laitteessa ei ole
Jakoyksikkö TE (17,5 mm) 1
Lämpötila-alue (°C) -40 : +80
Koteloitu yhdistelmäsuoja pää- ja mittarikeskukseen
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


