OBO BETTERMANN - Ylijännitesuoja kiinteistö - DS-F W/W, antenni

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkein jatkuva jännite AC - 130 V
Korkein jatkuva jännite DC - 185 V
Suojaustason jännite johdin/johdin - 800 V
Suojaustason jännite johdin/maa - 800 V
Kaukoilmoitussignaalin liitännällä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012195022619
Sähkönumero
5808215
Toimittajan tuotenumero
5093272
Tukkuerä
25
Korkein jatkuva jännite AC:
130 V
Korkein jatkuva jännite DC:
185 V
Suojaustason jännite johdin/johdin:
800 V
Suojaustason jännite johdin/maa:
800 V
Kaukoilmoitussignaalin liitännällä:
ei
Räjähdystestattu versio:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP40
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


