OBO BETTERMANN - Ylijännitesuoja kiinteistö - PS 3-VA/TNC+FS, T1+T2, 3L+PEN

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Salamaniskun impulssipurkausvirta (10/350) - 100 kA

  • Nimellisjännite AC - 230 V

  • Korkein jatkuva jännite AC - 255 V

  • Suojaustason jännite - 1.3 kV

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012195405580

Sähkönumero

5808029

Toimittajan tuotenumero

5089775

Tukkuerä

1

Napojen lukumäärä:

3

Salamaniskun impulssipurkausvirta (10/350):

100 kA

Nimellisjännite AC:

230 V

Korkein jatkuva jännite AC:

255 V

Suojaustason jännite:

1.3 kV

Jäännösvirran sammutuskyky:

25 kA

Varokealustan koko:

muu

Suurin poikkipinta-ala (yksittäinen, monisäikeinen):

50 mm²

Kaukomerkinanto:

kyllä

Merkinanto laitteessa:

optinen

Kotelointiluokka (IP):

IP20

T1+T2, 3L+PEN, häl.kosketin

Ylijännitesuoja PS3-VA TNC+FS T1+T2, 3L+PEN, häl.kosketin
Tyypin 1 salamasuojat johtavat suoran salamaniskun purkausvirran maadoituselektrodin kautta maahan ja rajoittavat syntyneet ylijännitteet turvalliselle tasolle.

SPD standardin EN 61643-11 mukaan Tyyppiä 1+2
SPD standardin IEC 61643-11 mukaan Luokka I
Malli 3-napainen
Suojausluokka IP 20
Purkauskyky (8/20) [yhteensä] (kA) 100
Syttymisaika (ns) <25
Jälkivirran sammutuskyky lpeak (kA) 25
Jälkivirran sammutuskyky leff (kA) 12.5
Korkein jatkuva jännite (V) 255
Sykäysvirta (10/350) (kA) 100
Oikosulunkestävyys (kA) 25
Nimellispurkausvirta (8/20) (kA) 100
Nimellisjännite (V) 230
Enimmäispurkausvirta (kA) 100
Enimmäissulake (A) 125
Napojen lukumäärä 3
Suojaustaso (kV) <1,3
Merkinanto laitteessa optinen
Jakoyksikkö TE (17,5 mm) 10
Lämpötila-alue (°C) -40 : +85

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan