OBO BETTERMANN - Ylijännitesuoja kiinteistö - PS 4-VA/TT+FS, T1+T2, 3L+N+PE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Salamaniskun impulssipurkausvirta (10/350) - 100 kA
Nimellisjännite AC - 230 V
Korkein jatkuva jännite AC - 255 V
Suojaustason jännite - 1.3 kV
Asennustapa - DIN-kisko 35 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012195405597
Sähkönumero
5808231
Toimittajan tuotenumero
5089777
Tukkuerä
1
Salamaniskun impulssipurkausvirta (10/350):
100 kA
Nimellisjännite AC:
230 V
Korkein jatkuva jännite AC:
255 V
Suojaustason jännite:
1.3 kV
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Jäännösvirran sammutuskyky:
25 kA
Varokealustan koko:
muu
Suurin poikkipinta-ala (yksittäinen, monisäikeinen):
50 mm²
Kaukomerkinanto:
kyllä
Merkinanto laitteessa:
optinen
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Ylijännitesuoja PS4-VA TT+FS T1+T2, 3L+N+PE, häl.kosketin
Tyypin 1 salamasuojat johtavat suoran salamaniskun purkausvirran maadoituselektrodin kautta maahan ja rajoittavat syntyneet ylijännitteet turvalliselle tasolle.
SPD standardin EN 61643-11 mukaan Tyyppiä 1+2
SPD standardin IEC 61643-11 mukaan Luokka I
Malli 3+NPE
Asennustapa Asennuskisko 35 mm
Suojausluokka IP 20
Syttymisaika (ns) <25
Jälkivirran sammutuskyky lpeak (kA) 25
Jälkivirran sammutuskyky leff (kA) 12.2
Korkein jatkuva jännite (V) 255
Sykäysvirta (10/350) (kA) 100
Oikosulunkestävyys (kA) 25
Nimellispurkausvirta (8/20) (kA) 100
Nimellisjännite (V) 230
Enimmäispurkausvirta (kA) 100
Enimmäissulake (A) 125
Suojaustaso (kV) <1,3
Merkinanto laitteessa optinen
Jakoyksikkö TE (17,5 mm) 12
Lämpötila-alue (°C) -40 : +85
Kun ulkoisella salamasuojauksella suojattuun rakennukseen osuu suoraan salama, rakennuksen ja asennettujen järjestelmien (sähkö, tietoliikennekaapelit) välille voi syntyä suuria potentiaalieroja ja niiden vuoksi vaarallisia tulipaloja ja vaurioita. Lähellä iskevät salamat aiheuttavat voimakkaita magneettikenttiä, jotka voivat vahingoittaa sähkölaitteita. Mutta jopa 2 km:n etäisyydellä iskevät salamat voivat synnyttää vaarallista ylijännitettä rakennuksen sähkölaitteissa. OBO tarjoaa kaikki tarvittavat tuotteet luotettavan salamasuojauksen toteuttamiseen: salamasuojat, ylijännitesuojat, potentiaalintasaus- ja maadoitustarvikkeet.
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


