OBO BETTERMANN - Ylijännitesuoja kiinteistö - TKS-B, T3, 1+2+PE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkein jatkuva jännite AC - 120 V
Korkein jatkuva jännite DC - 170 V
Suojaustason jännite johdin/johdin - 950 V
Suojaustason jännite johdin/maa - 600 V
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012195578277
Sähkönumero
5808068
Toimittajan tuotenumero
5097976
Tukkuerä
32
Korkein jatkuva jännite AC:
120 V
Korkein jatkuva jännite DC:
170 V
Suojaustason jännite johdin/johdin:
950 V
Suojaustason jännite johdin/maa:
600 V
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Suojausluokka IP20
Suojaustaso johdin/johdin (V) 950
Suojaustaso johdin/maa (V) 600
max AC: 120 V
max DC: 170 V
Nimelliskuormitusvirta: 20 A
Lämpötila-alue (°C) -40 : +80
Kun ulkoisella salamasuojauksella suojattuun rakennukseen osuu suoraan salama, rakennuksen ja asennettujen järjestelmien (sähkö, tietoliikennekaapelit) välille voi syntyä suuria potentiaalieroja ja niiden vuoksi vaarallisia tulipaloja ja vaurioita. Lähellä iskevät salamat aiheuttavat voimakkaita magneettikenttiä, jotka voivat vahingoittaa sähkölaitteita. Mutta jopa 2 km:n etäisyydellä iskevät salamat voivat synnyttää vaarallista ylijännitettä rakennuksen sähkölaitteissa. OBO tarjoaa kaikki tarvittavat tuotteet luotettavan salamasuojauksen toteuttamiseen: salamasuojat, ylijännitesuojat, potentiaalintasaus- ja maadoitustarvikkeet.
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


