OBO BETTERMANN - Ylijännitesuoja kiinteistö - USM-A, T3, L+N+PE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite AC - 230 V
Asennustapa - muu
Suojaustason jännite - 1.3 kV
Korkein jatkuva jännite AC - 255 V
Suojaustason jännite välillä L-N (vaihejännite – nolla) - 1500 kV
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012195080886
Sähkönumero
5808023
Toimittajan tuotenumero
5092451
Tukkuerä
32
Nimellisjännite AC:
230 V
Asennustapa:
muu
Suojaustason jännite:
1.3 kV
Korkein jatkuva jännite AC:
255 V
Suojaustason jännite välillä L-N (vaihejännite – nolla):
1500 kV
Merkinanto laitteessa:
akustinen
Ylijännitesuoja ÜSM-A T3, L+N+PE
Tyypin 3 ylijännitesuojia käytetään kytkentäjännitteiltä suojaamiseen päätelaitteiden virtapiireissä. Ylijännitteen purkausvirtaa ei johdeta PE:hen, RCD ei näin ollen tulkitse vikavirtaa.
SPD standardin EN 61643-11 mukaan Tyyppiä 3
SPD standardin IEC 61643-11 mukaan
Malli Akustinen toimintatilan osoitus
Asennustapa Pistorasia
Syttymisaika (ns) < 25
Korkein jatkuva jännite (V) 255
Nimellispurkausvirta (8/20) (kA) 3
Nimelliskuormitusvirta (A) 16
Nimellisjännite (V) 230
Enimmäispurkausvirta (kA) 6
Enimmäissulake (A) 16
Suojaustaso (kV) < 1,3
Suojaustaso johdin/maa (V) 1500
Suojaustaso (N-PE) (kV) < 1,5
Suojaustaso (L-N) (kV) < 1,3
Suojaustaso (L-N / L/N-PE) (V) < 1500 / <1500
Suojaustaso (symmetrinen/epäsymmetrinen) (V) <1500 / <1500
Merkinanto laitteessa akustinen
Lämpötila-alue (°C) -15 : +60
Hienosuojaa tarvitaan mikäli kaapelipituus 2-portaan suojasta sähkölaitteeseen on yli 10m (pitkään kaapeliin indusoituu ylijännitteitä). Hienosuojana käytetään ylijännitesuojia T3 (tyyppi 3, D). Sijoitus koje- ja ryhmäsuojana kojeen yhteyteen.
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


