OBO BETTERMANN - Ylijännitesuoja kiinteistö - V20-C/2-280 280V,T2, L1+L2+PEN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellissyöksyvirta (8/20) - 20 kA
Nimellisjännite AC - 230 V
Suojaustason jännite - 1.3 kV
Asennustapa - DIN-kisko 35 mm
Korkein jatkuva jännite AC - 280 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012195382867
Sähkönumero
5808019
Toimittajan tuotenumero
5094621
Tukkuerä
32
Nimellissyöksyvirta (8/20):
20 kA
Nimellisjännite AC:
230 V
Suojaustason jännite:
1.3 kV
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Korkein jatkuva jännite AC:
280 V
Enimmäispurkausvirta (8/20):
40 kA
Varokealustan koko:
2 TE (rasterimitta)
Kaukoilmoitussignaalin liitännällä:
ei
Kategoria tyyppi 2:
kyllä
Merkinanto laitteessa:
optinen
Suurin poikkipinta-ala (yksittäinen, monisäikeinen):
35 mm²
Integroitu varmistussulake:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Ylijännitesuoja V20-C 2-280 T2, 2L+PEN
Tyypin 2 ylijännitesuojia käytetään ylijännitteiden rajoittamiseen sähkölaitteissa. Ylijännitesuojat pitää asentaa ennen vikavirtasuojaa (RCD), koska se tulkitsee muutoin syöksyvirran vikavirraksi ja katkaisee virtapiirin.
SPD standardin EN 61643-11 mukaan Tyyppiä 2
SPD standardin IEC 61643-11 mukaan Luokka II
Malli 2-napainen
Asennustapa Asennuskisko 35 mm
Suojausluokka IP 20
Purkauskyky (8/20) [yhteensä] (kA) 40
Syttymisaika (ns) < 25
Korkein jatkuva jännite (V) 280
Nimellispurkausvirta (8/20) (kA) 20
Nimellisjännite (V) 230
Enimmäispurkausvirta (kA) 40
Enimmäissulake (A) 125
Suojaustaso (kV) < 1,3
Merkinanto laitteessa optinen
Jakoyksikkö TE (17,5 mm) 2
Lämpötila-alue (°C) -40 : +80
Koteloitu yhdistelmäsuoja pää- ja mittarikeskukseen
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


