OBO BETTERMANN - Ylijännitesuoja kiinteistö - V20VA0385

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellissyöksyvirta (8/20) - 20 kA

  • Suojaustason jännite - 1.8 kV

  • Asennustapa - perusosaan

  • Korkein jatkuva jännite AC - 385 V

  • Enimmäispurkausvirta (8/20) - 25 kA

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012195807612

Sähkönumero

5808021

Toimittajan tuotenumero

5099613

Tukkuerä

32

Nimellissyöksyvirta (8/20):

20 kA

Suojaustason jännite:

1.8 kV

Asennustapa:

perusosaan

Korkein jatkuva jännite AC:

385 V

Enimmäispurkausvirta (8/20):

25 kA

Varokealustan koko:

1 TE (rasterimitta)

Kaukoilmoitussignaalin liitännällä:

ei

Merkinanto laitteessa:

optinen

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Suojamoduli V20-VA 0
Tyypin 2 ylijännitesuojia käytetään ylijännitteiden rajoittamiseen sähkölaitteissa. Ylijännitesuojat pitää asentaa ennen vikavirtasuojaa (RCD), koska se tulkitsee muutoin syöksyvirran vikavirraksi ja katkaisee virtapiirin.

SPD standardin EN 61643-11 mukaan Tyyppiä 2
SPD standardin IEC 61643-11 mukaan Luokka II
Malli 1-napainen
Asennustapa peruskoje
Suojausluokka IP 20
Syttymisaika (ns) < 100
Korkein jatkuva jännite (V) 385
Nimellispurkausvirta (8/20) (kA) 20
Enimmäispurkausvirta (kA) 25
Enimmäissulake (A) 125
Suojaustaso (kV) < 1,8
Merkinanto laitteessa optinen
Jakoyksikkö TE (17,5 mm) 1
Lämpötila-alue (°C) -40 : +80

Koteloitu yhdistelmäsuoja pää- ja mittarikeskukseen

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan