OBO BETTERMANN - Ylijännitesuoja kiinteistö - V50-B+C/3+NPE, T1+T2, 3L+N+PE

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Salamaniskun impulssipurkausvirta (10/350) - 12.5 kA

  • Nimellisjännite AC - 230 V

  • Korkein jatkuva jännite AC - 280 V

  • Suojaustason jännite - 1.3 kV

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012195425120

Sähkönumero

5808201

Toimittajan tuotenumero

5093654

Tukkuerä

24

Napojen lukumäärä:

3

Salamaniskun impulssipurkausvirta (10/350):

12.5 kA

Nimellisjännite AC:

230 V

Korkein jatkuva jännite AC:

280 V

Suojaustason jännite:

1.3 kV

Jakelujärjestelmä DC:

ei

Jakelujärjestelmä IT:

ei

Jakelujärjestelmä TN:

kyllä

Jakelujärjestelmä TN-C:

ei

Jakelujärjestelmä TN-C-S:

kyllä

Jakelujärjestelmä TN-S:

kyllä

Jakelujärjestelmä TT:

kyllä

Muu jakelujärjestelmä:

ei

Asennustapa:

DIN-kisko 35 mm

Suojaustason jännite välillä L-N (vaihejännite – nolla):

1.3 kV

Suojaustason jännite välillä N-PE:

1.5 kV

Varokealustan koko:

4 TE (rasterimitta)

Suurin poikkipinta-ala (yksittäinen, monisäikeinen):

35 mm²

Kaukomerkinanto:

ei

Merkinanto laitteessa:

optinen

Integroitu varmistussulake:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

T1+T2, 3L+N+PE

Ylijännitesuoja V50-B+C 3+NPE T1+T2, 3L+N+PE
Ylijännitesuojat, tyyppi 1+2, ovat yhdistelmäsuojia, sekä salama- ja ylijännitesuojia.

SPD standardin EN 61643-11 mukaan Tyyppiä 1+2
SPD standardin IEC 61643-11 mukaan Luokat I+II
Malli 3-napainen
Suojausluokka IP 20
Purkauskyky (8/20) [yhteensä] (kA) 50
Syttymisaika (ns) <25
Korkein jatkuva jännite (V) 280
Korkein jatkuva jännite (N-PE) (V) 255
Sykäysvirta (10/350) (kA) 12.5
Sykäysvirta (10/350) (N-PE) (kA) 50
Sykäysvirta (10/350) (L-N) (kA) 12.5
Sykäysvirta (10/350) [yhteensä] (kA) 50
Nimellispurkausvirta (8/20) (kA) 30
Nimellispurkausvirta (8/20) (N-PE) (kA) 50
Nimellispurkausvirta (8/20) (L-N) (kA) 30
Nimellisjännite (V) 230
Enimmäispurkausvirta (kA) 50
Enimmäissulake (A) 125
Suojaustaso (kV) < 1,3
Suojaustaso (N-PE) (kV) < 1,5
Suojaustaso (L-N) (kV) < 1,3
Jakoyksikkö TE (17,5 mm) 4
Lämpötila-alue (°C) -40 : +80

Kun ulkoisella salamasuojauksella suojattuun rakennukseen osuu suoraan salama, rakennuksen ja asennettujen järjestelmien (sähkö, tietoliikennekaapelit) välille voi syntyä suuria potentiaalieroja ja niiden vuoksi vaarallisia tulipaloja ja vaurioita. Lähellä iskevät salamat aiheuttavat voimakkaita magneettikenttiä, jotka voivat vahingoittaa sähkölaitteita. Mutta jopa 2 km:n etäisyydellä iskevät salamat voivat synnyttää vaarallista ylijännitettä rakennuksen sähkölaitteissa. OBO tarjoaa kaikki tarvittavat tuotteet luotettavan salamasuojauksen toteuttamiseen: salamasuojat, ylijännitesuojat, potentiaalintasaus- ja maadoitustarvikkeet.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan