OBO BETTERMANN - Ylijännitesuoja kiinteistö - V50B+C/0

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 1

  • Salamaniskun impulssipurkausvirta (10/350) - 12.5 kA

  • Nimellisjännite AC - 230 V

  • Korkein jatkuva jännite AC - 280 V

  • Suojaustason jännite - 1.3 kV

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012195361954

Sähkönumero

5808207

Toimittajan tuotenumero

5093724

Tukkuerä

32

Napojen lukumäärä:

1

Salamaniskun impulssipurkausvirta (10/350):

12.5 kA

Nimellisjännite AC:

230 V

Korkein jatkuva jännite AC:

280 V

Suojaustason jännite:

1.3 kV

Jakelujärjestelmä DC:

ei

Jakelujärjestelmä IT:

ei

Jakelujärjestelmä TN:

ei

Jakelujärjestelmä TN-C:

ei

Jakelujärjestelmä TN-C-S:

ei

Jakelujärjestelmä TN-S:

ei

Jakelujärjestelmä TT:

ei

Muu jakelujärjestelmä:

ei

Korkein jatkuva jännite DC:

350 V

Asennustapa:

perusosaan

Suojaustason jännite välillä L-N (vaihejännite – nolla):

1.3 kV

Suojaustason jännite välillä N-PE:

1.5 kV

Varokealustan koko:

1 TE (rasterimitta)

Suurin poikkipinta-ala (yksittäinen, monisäikeinen):

35 mm²

Kaukomerkinanto:

ei

Merkinanto laitteessa:

optinen

Integroitu varmistussulake:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Suojamoduli V50-B+C 0-280
Ylijännitesuojat, tyyppi 1+2, ovat yhdistelmäsuojia, sekä salama- ja ylijännitesuojia.

SPD standardin EN 61643-11 mukaan Tyyppiä 1+2
SPD standardin IEC 61643-11 mukaan Luokat I+II
Malli 1-napainen
Asennustapa peruskoje
Suojausluokka IP 20
Purkauskyky (8/20) [yhteensä] (kA) 30
Korkein jatkuva jännite (V) 280
Sykäysvirta (10/350) (kA) 12.5
Sykäysvirta (10/350) (L-N) (kA) 12.5
Sykäysvirta (10/350) [yhteensä] (kA) 12.5
Nimellispurkausvirta (8/20) (kA) 30
Nimellispurkausvirta (8/20) (L-N) (kA) 30
Nimellisjännite (V) 230
Enimmäispurkausvirta (kA) 50
Enimmäissulake (A) 125
Suojaustaso (kV) < 1,3
Suojaustaso (N-PE) (kV) < 1,5
Suojaustaso (L-N) (kV) < 1,3
Merkinanto laitteessa optinen
max DC (V) 350
Lämpötila-alue (°C) -40 : +80

Kun ulkoisella salamasuojauksella suojattuun rakennukseen osuu suoraan salama, rakennuksen ja asennettujen järjestelmien (sähkö, tietoliikennekaapelit) välille voi syntyä suuria potentiaalieroja ja niiden vuoksi vaarallisia tulipaloja ja vaurioita. Lähellä iskevät salamat aiheuttavat voimakkaita magneettikenttiä, jotka voivat vahingoittaa sähkölaitteita. Mutta jopa 2 km:n etäisyydellä iskevät salamat voivat synnyttää vaarallista ylijännitettä rakennuksen sähkölaitteissa. OBO tarjoaa kaikki tarvittavat tuotteet luotettavan salamasuojauksen toteuttamiseen: salamasuojat, ylijännitesuojat, potentiaalintasaus- ja maadoitustarvikkeet.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan