OBO BETTERMANN - Ylijännitesuoja kiinteistö - VF2-230-AC/DC-FS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - DIN-kisko 35 mm
Korkein jatkuva jännite AC - 255 V
Napojen lukumäärä - 3
Korkein jatkuva jännite DC - 350 V
Suojaustason jännite välillä L-N (vaihejännite – nolla) - 1000 kV
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012195578260
Sähkönumero
5808218
Toimittajan tuotenumero
5097939
Tukkuerä
32
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Korkein jatkuva jännite AC:
255 V
Napojen lukumäärä:
3
Korkein jatkuva jännite DC:
350 V
Suojaustason jännite välillä L-N (vaihejännite – nolla):
1000 kV
Kategoria tyyppi 3:
kyllä
Suurin poikkipinta-ala (yksittäinen, monisäikeinen):
2.5 mm²
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Merkinanto laitteessa:
ei ole
SPD standardin EN 61643-11 mukaan Tyyppiä 3
SPD standardin IEC 61643-11 mukaan Luokka III
Asennustapa Asennuskisko 35 mm
Suojausluokka IP 20
Syttymisaika (ns) <25
Korkein jatkuva jännite (V) 230
Nimellispurkausvirta (8/20) (kA) 2.5
Nimelliskuormitusvirta (A) 20
Enimmäispurkausvirta (kA) 7
Suojaustaso johdin/maa (V) < 1400
Suojaustaso johdin/johdin (V) < 1000
Suojaustaso (L-N / L/N-PE) (V) < 1000
Merkinanto laitteessa ei ole
Jakoyksikkö TE (17,5 mm) 1
max DC (V) 350
max AC (V) 255
Lämpötila-alue (°C) -40 : +80
Kun ulkoisella salamasuojauksella suojattuun rakennukseen osuu suoraan salama, rakennuksen ja asennettujen järjestelmien (sähkö, tietoliikennekaapelit) välille voi syntyä suuria potentiaalieroja ja niiden vuoksi vaarallisia tulipaloja ja vaurioita. Lähellä iskevät salamat aiheuttavat voimakkaita magneettikenttiä, jotka voivat vahingoittaa sähkölaitteita. Mutta jopa 2 km:n etäisyydellä iskevät salamat voivat synnyttää vaarallista ylijännitettä rakennuksen sähkölaitteissa. OBO tarjoaa kaikki tarvittavat tuotteet luotettavan salamasuojauksen toteuttamiseen: salamasuojat, ylijännitesuojat, potentiaalintasaus- ja maadoitustarvikkeet.
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


