OBO BETTERMANN - Ylijännitesuoja - LSA-B-Mag,LSA, 10 paria

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkein jatkuva jännite AC - 120 V
Korkein jatkuva jännite DC - 180 V
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012195525318
Sähkönumero
5808054
Toimittajan tuotenumero
5084020
Tukkuerä
27
Korkein jatkuva jännite AC:
120 V
Korkein jatkuva jännite DC:
180 V
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Televerkon ylijännitesuoja
Ylijännitesuoja LSA-B-MAG, 10 paria
Korkein jatkuva jännite (V) 180
Sykäysvirta (10/350) (kA) 1
Nimellispurkausvirta (8/20) (kA) 5
Enimmäispurkausvirta (kA) 10
Suojaustaso (kV) <0,700
Lämpötila-alue (°C) -40 : +80
Kun ulkoisella salamasuojauksella suojattuun rakennukseen osuu suoraan salama, rakennuksen ja asennettujen järjestelmien (sähkö, tietoliikennekaapelit) välille voi syntyä suuria potentiaalieroja ja niiden vuoksi vaarallisia tulipaloja ja vaurioita. Lähellä iskevät salamat aiheuttavat voimakkaita magneettikenttiä, jotka voivat vahingoittaa sähkölaitteita. Mutta jopa 2 km:n etäisyydellä iskevät salamat voivat synnyttää vaarallista ylijännitettä rakennuksen sähkölaitteissa. OBO tarjoaa kaikki tarvittavat tuotteet luotettavan salamasuojauksen toteuttamiseen: salamasuojat, ylijännitesuojat, potentiaalintasaus- ja maadoitustarvikkeet.
Ylijännitesuoja LSA-B-MAG, 10 paria
Korkein jatkuva jännite (V) 180
Sykäysvirta (10/350) (kA) 1
Nimellispurkausvirta (8/20) (kA) 5
Enimmäispurkausvirta (kA) 10
Suojaustaso (kV) <0,700
Lämpötila-alue (°C) -40 : +80
Kun ulkoisella salamasuojauksella suojattuun rakennukseen osuu suoraan salama, rakennuksen ja asennettujen järjestelmien (sähkö, tietoliikennekaapelit) välille voi syntyä suuria potentiaalieroja ja niiden vuoksi vaarallisia tulipaloja ja vaurioita. Lähellä iskevät salamat aiheuttavat voimakkaita magneettikenttiä, jotka voivat vahingoittaa sähkölaitteita. Mutta jopa 2 km:n etäisyydellä iskevät salamat voivat synnyttää vaarallista ylijännitettä rakennuksen sähkölaitteissa. OBO tarjoaa kaikki tarvittavat tuotteet luotettavan salamasuojauksen toteuttamiseen: salamasuojat, ylijännitesuojat, potentiaalintasaus- ja maadoitustarvikkeet.
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


