OBO BETTERMANN - Ylijännitesuoja - ND-CAT6A/EA,tele/IT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkein jatkuva jännite AC - 41 V
Korkein jatkuva jännite DC - 58 V
Suojaustason jännite johdin/johdin - 120 V
Suojaustason jännite johdin/maa - 700 V
Kaukoilmoitussignaalin liitännällä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012195614364
Sähkönumero
5808212
Toimittajan tuotenumero
5081800
Tukkuerä
22
Korkein jatkuva jännite AC:
41 V
Korkein jatkuva jännite DC:
58 V
Suojaustason jännite johdin/johdin:
120 V
Suojaustason jännite johdin/maa:
700 V
Kaukoilmoitussignaalin liitännällä:
ei
Räjähdystestattu versio:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Malli 8-napainen
Suojausluokka IP 10
Korkein jatkuva jännite (V) 58
Nimelliskuormitusvirta (A) 1
Siirtotaajuus (F) 500 MHz
Suojaustaso johdin/maa (V) <700
Suojaustaso johdin/johdin (V) <120
Merkinanto laitteessa ei ole
plug-in-järjestelmä RJ45
max AC (V) 41
max DC (V) 58
Lämpötila-alue (°C) -40 : +80
Tietoliikenne- ja tietotekniikkalaitteistot ovat nykyisin lähes jokaisen yrityksen elinehto. Ylijännitteet, jotka ilmenevät galvaanisten, kapasitiivisten tai induktiivisten kytkentöjen vuoksi tietoverkkokaapeissa, voivat pahimmassa tapauksessa tuhota tietotekniikka- ja tietoliikennelaitteistot. Tällaisten vaurioiden välttämiseksi pitää ryhtyä sopiviin suojatoimenpiteisiin.
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


