OBO BETTERMANN - Ylijännitesuoja PJ-verkko - MC 125-B NPE, T1, salamasuoja

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - DIN-kisko 35 mm
Korkein jatkuva jännite AC - 255 V
Varokealustan koko - 2 TE (rasterimitta)
Nimellisjännite AC - 230 V
Suojaustason jännite - 2.5 kV
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012195966449
Sähkönumero
5808003
Toimittajan tuotenumero
5096863
Tukkuerä
22
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Korkein jatkuva jännite AC:
255 V
Varokealustan koko:
2 TE (rasterimitta)
Nimellisjännite AC:
230 V
Suojaustason jännite:
2.5 kV
Suurin poikkipinta-ala (yksittäinen, monisäikeinen):
50 mm²
Kaukoilmoitussignaalin liitännällä:
ei
Jäännösvirran sammutuskyky:
0.1 kA
Purkauskanava:
ei
Merkinanto laitteessa:
ei ole
Kategoria tyyppi 1:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Tyypin 1 salamasuojat johtavat suoran salamaniskun purkausvirran maadoituselektrodin kautta maahan ja rajoittavat syntyneet ylijännitteet turvalliselle tasolle.
SPD standardin EN 61643-11 mukaan Tyyppiä 1
SPD standardin IEC 61643-11 mukaan Luokka I
Malli NPE
Asennustapa Asennuskisko 35 mm
Suojausluokka IP 20
Purkauskyky (8/20) [yhteensä] (kA) 125
Syttymisaika (ns) < 100
Jälkivirran sammutuskyky lpeak (kA) 0.1
Korkein jatkuva jännite (V) 255
Sykäysvirta (10/350) (kA) 50
Sykäysvirta (10/350) [yhteensä] (kA) 125
Oikosulunkestävyys (kA) 0
Nimellispurkausvirta (8/20) (kA) 50
Nimellisjännite (V) 230
Suojaustaso (kV) < 2,5
Merkinanto laitteessa ei ole
Jakoyksikkö TE (17,5 mm) 2
Lämpötila-alue (°C) -40 : +85
Kun ulkoisella salamasuojauksella suojattuun rakennukseen osuu suoraan salama, rakennuksen ja asennettujen järjestelmien (sähkö, tietoliikennekaapelit) välille voi syntyä suuria potentiaalieroja ja niiden vuoksi vaarallisia tulipaloja ja vaurioita. Lähellä iskevät salamat aiheuttavat voimakkaita magneettikenttiä, jotka voivat vahingoittaa sähkölaitteita. Mutta jopa 2 km:n etäisyydellä iskevät salamat voivat synnyttää vaarallista ylijännitettä rakennuksen sähkölaitteissa. OBO tarjoaa kaikki tarvittavat tuotteet luotettavan salamasuojauksen toteuttamiseen: salamasuojat, ylijännitesuojat, potentiaalintasaus- ja maadoitustarvikkeet.
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


