OMRON - Anturikaapeli - XS2F-LM12PVC-4A 2M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Kaapelin pituus - 2 m
Napojen lukumäärä - 4
Käyttölämpötila kiinteä - -25...70 °C
Halogeeniton - ei
Sähköisen liittännän tyyppi, kenttäpuoli - M12
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4548583127227
Sähkönumero
0209900
Toimittajan tuotenumero
358072
Tukkuerä
1
Kaapelin pituus:
2 m
Napojen lukumäärä:
4
Käyttölämpötila kiinteä:
-25...70 °C
Halogeeniton:
ei
Sähköisen liittännän tyyppi, kenttäpuoli:
M12
Plug-in liitoksen tyyppi, asennuspuoli:
naaras (pistukka)
Sähköisen liitännän tyyppi, laitepuoli:
M12
Kaapelilähdön sijoitus, asennuspuoli:
vino
Kaapelilähdön sijoitus, laitepuoli:
vino
Kaapelivaipan materiaali:
PVC
Kaapelivaipan väri:
musta
LED-indikoinnilla:
ei
Suojattu:
ei
Plug-in liitoksen tyyppi, laitepuoli:
naaras (pistukka)
Vulkanoitu:
ei
Kontaktipinnan materiaali:
muu
Rajapinnan materiaali:
muu
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-25...70 °C
ensor connector, LITE M12 4-wire, Angled female connector, LITE PVC, 2m


