OMRON - Anturikaapeli - XS2F-LM12PVC-4A 5M

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Anturikaapeli - XS2F-LM12PVC-4A 5M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kaapelin pituus:

5 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10 m

Kaapelilähdön sijoitus, asennuspuoli:

vino

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kaapelin pituus - 5 m

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Käyttölämpötila kiinteä - -25...70 °C

  • Halogeeniton - ei

  • Sähköisen liittännän tyyppi, kenttäpuoli - M12

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

3 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4548583127234

Sähkönumero

0209901

Toimittajan tuotenumero

5823032-9

Tukkuerä

1

Kaapelin pituus:

5 m

Napojen lukumäärä:

4

Käyttölämpötila kiinteä:

-25...70 °C

Halogeeniton:

ei

Sähköisen liittännän tyyppi, kenttäpuoli:

M12

Plug-in liitoksen tyyppi, asennuspuoli:

naaras (pistukka)

Sähköisen liitännän tyyppi, laitepuoli:

M12

Kaapelilähdön sijoitus, asennuspuoli:

vino

Kaapelilähdön sijoitus, laitepuoli:

vino

Kaapelivaipan materiaali:

PVC

Kaapelivaipan väri:

musta

LED-indikoinnilla:

ei

Suojattu:

ei

Plug-in liitoksen tyyppi, laitepuoli:

naaras (pistukka)

Vulkanoitu:

ei

Kontaktipinnan materiaali:

muu

Rajapinnan materiaali:

muu

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-25...70 °C

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Sensor connector, LITE M12 4-wire, Angled female connector, LITE PVC, 5m

Sensor connector, LITE M12 4-wire, Angled female connector, LITE PVC, 5m