OMRON - Anturikaapeli - XS3F-M8PUR4A2M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 125 V
Kaapelin pituus - 2 m
Halogeeniton - kyllä
Sähköisen liittännän tyyppi, kenttäpuoli - M8
Plug-in liitoksen tyyppi, asennuspuoli - naaras (pistukka)
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4548583436732
Sähkönumero
0209920
Toimittajan tuotenumero
4016835-9
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
125 V
Kaapelin pituus:
2 m
Halogeeniton:
kyllä
Sähköisen liittännän tyyppi, kenttäpuoli:
M8
Plug-in liitoksen tyyppi, asennuspuoli:
naaras (pistukka)
Sähköisen liitännän tyyppi, laitepuoli:
avoin johdinpää
Mitoitusvirta In:
1 A
Kaapelilähdön sijoitus, asennuspuoli:
vino
Kaapelilähdön sijoitus, laitepuoli:
muu
Kaapelivaipan materiaali:
PUR (polyuretaani)
Kaapelivaipan väri:
musta
LED-indikoinnilla:
ei
Suojattu:
ei
Vulkanoitu:
ei
Kontaktipinnan materiaali:
muu
Jatkuvuusvastus:
40 mOhm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


