OSRAM OSRAM - Monimetallilamppu - HQI-T 2000W/D E40

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 2000 W
Valovirta - 180000 lm
Kanta - E40
Värintoistoindeksi - 80-89
Värilämpötila - 7250 K
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
POWERSTAR
EAN-koodi
4008321526809
Sähkönumero
4834733
Toimittajan tuotenumero
4008321526809
Tukkuerä
4
Lampputeho:
2000 W
Valovirta:
180000 lm
Kanta:
E40
Värintoistoindeksi:
80-89
Värilämpötila:
7250 K
Lampun muoto:
putki, yksipäätyinen
Valon väri:
872
Halkaisija:
106 mm
Kokonaispituus:
430 mm
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
9000 h
Valotehokkuus:
90 lm/W
Lamppujännite:
230...230 V
UV-suojaus:
kyllä
Valon väri EN 12464-1:
kylmä >5300 K
Purkausputken materiaali:
kvartsi
Polttoasento:
P30
Malli / Tyyppi:
kirkas
Vaatii ulkoisen sytyttimen:
kyllä
Vaatii ulkoisen kuristimen:
kyllä
Suljettuihin valaisimiin:
kyllä
Solariumlamppu:
ei
Putkenmuotoiset, yksikantaiset monimetallilamput.


