Etusivu

OUNEVA - Jatkosholkki, tinattu - RJ 150mm2

Ouneva Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellispoikkipinta-ala:

150...150 mm²

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellispoikkipinta-ala - 150...150 mm²

  • Malli / Tyyppi - normaaliversio

  • Holkin malli - lyhyt

  • Jännitealue - 30 kV asti

  • Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 25 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410052011093

Sähkönumero

5201109

Toimittajan tuotenumero

VA03-0028

Tukkuerä

25

Nimellispoikkipinta-ala:

150...150 mm²

Malli / Tyyppi:

normaaliversio

Holkin malli:

lyhyt

Jännitealue:

30 kV asti

Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:

kyllä

Soveltuu monisäikeiselle johtimelle:

kyllä

Eristys:

ei ole

Soveltuu hienosäikeiselle johtimelle:

kyllä

Sopii pyöreille johtimille:

kyllä

Materiaali:

kupari

Liitäntätapa:

rinnakkaisliitin

Pinnan suojaus:

tinattu

Vedonpoistoliitännöille:

kyllä

Sopii lattajohtimelle:

ei

Cu-rinnakkaisjatkoliitin 150mm2 RJ-rinnakkaisjatkoliitin
Rinnakkaisjatkoliitin on kuparijohtimien ja käämien jatkamiseen ja haaroittamiseen tarkoitettu liitin. Liittimet on valmistettu 99,9 % puhtaasta kuparista ja pinnoitettu tinalla. Asennuksessa voidaan käyttää tavallisimpia puristustyökaluja.