OUNEVA - Jatkosholkki, tinattu - RJ 70mm2

Ouneva Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellispoikkipinta-ala:

70...70 mm²

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellispoikkipinta-ala - 70...70 mm²

  • Malli / Tyyppi - normaaliversio

  • Holkin malli - lyhyt

  • Jännitealue - 30 kV asti

  • Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410052011000

Sähkönumero

5201100

Toimittajan tuotenumero

VA03-0032

Tukkuerä

50

Nimellispoikkipinta-ala:

70...70 mm²

Malli / Tyyppi:

normaaliversio

Holkin malli:

lyhyt

Jännitealue:

30 kV asti

Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:

kyllä

Soveltuu monisäikeiselle johtimelle:

kyllä

Eristys:

ei ole

Soveltuu hienosäikeiselle johtimelle:

kyllä

Sopii pyöreille johtimille:

kyllä

Materiaali:

kupari

Liitäntätapa:

rinnakkaisliitin

Pinnan suojaus:

tinattu

Vedonpoistoliitännöille:

kyllä

Sopii lattajohtimelle:

ei

Vuotoerotin/väliseinä:

ei

Min. AWG-koko:

00

Maksimi AWG-koko:

0

Cu-rinnakkaisjatkoliitin 70mm2

RJ-rinnakkaisjatkoliitin
Rinnakkaisjatkoliitin on kuparijohtimien ja käämien jatkamiseen ja haaroittamiseen tarkoitettu liitin. Liittimet on valmistettu 99,9 % puhtaasta kuparista ja pinnoitettu tinalla. Asennuksessa voidaan käyttää tavallisimpia puristustyökaluja.

OUNEVA -tuote

Tutustu OUNEVA-sarjaan