OUNEVA - Kojeliitin Al/Cu - OTE 1x95-300 Al/Cu

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
95...300 mm²Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Nimellisjännite - 690 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 95...300 mm²
Mitoitusvirta In - 490 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1 - ruuviliitäntä
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410019123159
Sähkönumero
1912315
Toimittajan tuotenumero
VC04-0009
Tukkuerä
10
Asennustapa:
muu
Nimellisjännite:
690 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
95...300 mm²
Mitoitusvirta In:
490 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1:
ruuviliitäntä
Väri:
muu
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:
95...300 mm²
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
95...300 mm²
Rungon eristysmateriaali:
kestomuovi
Käyttölämpötila-alue:
80...80 °C
OTE-yleisliittimet ovat tarkoitettu alumiini- ja kuparikaapeleiden liittämiseen. Liittimiä käytetään sähkökeskusten ja kojeistojen kytkennöissä. Liitin on valmistettu tinapinnoitetusta alumiinista. Eristysalusta on polyamidia.

OUNEVA -tuote
Tutustu OUNEVA-sarjaan


