OUNEVA - Nollakisko N/PE - VI05-0180 K2 236 5x5 2x16/32x6

Ouneva Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Liityntöjen määrä pyöröjohtimelle:

68

Eristin:

ei

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Rakennetyyppi - modulaarinen rakenne

  • Malli / Tyyppi - ilman suojakantta

  • Liityntöjen määrä pyöröjohtimelle - 68

  • Liityntöjen määrä 6 mm² kiinteille johtimille - 64

  • Kosketuskiskon materiaali - kupari

Pakkaus ja ehdot

  • 5 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410019142563

Sähkönumero

1914256

Toimittajan tuotenumero

VI05-0180

Tukkuerä

5

Rakennetyyppi:

modulaarinen rakenne

Malli / Tyyppi:

ilman suojakantta

Liityntöjen määrä pyöröjohtimelle:

68

Liityntöjen määrä 6 mm² kiinteille johtimille:

64

Kosketuskiskon materiaali:

kupari

Leveys:

46 mm

Eristin:

ei

Pituus:

236 mm

Korkeus:

44 mm

Liitinkiskon pintakäsittely:

käsittelemätön

Liityntöjen määrä 16 mm² kiinteille johtimille:

4

Liittimen materiaali:

teräs

Liittimen pintakäsittely:

käsittelemätön

Nollakisko K2 236 5x5 (2x 0,75-16 / 32x 0,75-6 mm2)

N/PE-kiskojen käyttökohteita ovat keskuksien ja kojeistojen nolla- ja suojamaadoitukset. Kiskostot asennetaan ruuvilla tai DIN-kiskoon. Lisävarusteina saatavilla myös kosketussuoja (OD02-0732) ja merkintätuki (OD02-0737).