OUNEVA - Ruuvikaapelikenkä Al/Cu - ROLA 185-300 M12 Al/Cu

Ouneva Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kuparijohtimen nimellispinta-ala, RM:

185...300 mm²

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kuparijohtimen nimellispinta-ala, RM - 185...300 mm²

  • Pultin koko (M) - 12

  • Kuparijohtimen nimellispinta-ala, RE - 185...300 mm²

  • Kuparijohtimen nimellispinta-ala, SM - 185...300 mm²

  • Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM - 185...300 mm²

Pakkaus ja ehdot

  • 3 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410052011871

Sähkönumero

5201187

Toimittajan tuotenumero

VB05-0004

Tukkuerä

3

Kuparijohtimen nimellispinta-ala, RM:

185...300 mm²

Pultin koko (M):

12

Kuparijohtimen nimellispinta-ala, RE:

185...300 mm²

Kuparijohtimen nimellispinta-ala, SM:

185...300 mm²

Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM:

185...300 mm²

Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RE:

185...300 mm²

Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SM:

185...300 mm²

Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SE:

185...300 mm²

Pinnan suojaus:

tinattu

Momenttiruuvilla:

kyllä

Johdinmateriaali:

alumiini/kupari

Liitäntäkulma:

180° (vaaka)

Min. AWG-koko:

350 kcmil

Maksimi AWG-koko:

600 kcmil

Al/Cu Ruuvikaapelikenkä 185-300mm2 M12 Ruuvattava Al-kaapelikenkä ROLA
Momenttiruuveilla varustettu ruuvattava alumiininen kaapelikenkä soveltuu sekä Al- että Cu-kaapeleille. Kytkentä tehdään momenttiruuvien avulla.

OUNEVA -tuote

Tutustu OUNEVA-sarjaan